Schneider Electric - Caja colgante 5BT vacía

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja colgante 5BT vacía

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 5

  • Abertura de diámetro interior - 26 mm

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Apto para circuito de corriente principal - no

  • Apto para circuito de corriente de control - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA05

Ref.Sonepar

124144

EAN

3389110835670

Número de posiciones de comando:

5

Abertura de diámetro interior:

26 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Apto para circuito de corriente principal:

no

Apto para circuito de corriente de control:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65

Esta caja colgante vacía Harmony XAC tiene 5 troquelados para 5 pulsadores/5 funciones para controlar el funcionamiento de las máquinas. Esta caja colgante vacía de color amarillo con 5 troquelados es ideal para uso general, ya que permite al fabricante de máquinas agregar las unidades de control necesarias para crear cajas personalizadas montadas en fábrica. Está diseñado para máquinas de producción en masa simples, textiles, envasado, manejo de pequeños sistemas de elevación, control de puertas de garaje, persianas corredizas y extractores de humos. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65, por lo que resulta idóneo para el funcionamiento en entornos exigentes. Puede equiparse con todos los pulsadores, pilotos, selectores y manipuladores de 22 mm. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -25°C a 70°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric