Schneider Electric - Caja colgante 6BT con 1 velocidad polietileno

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja colgante 6BT con 1 velocidad polietileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 6

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V - 1.2 A

  • Número de velocidades - 1

  • Apto para parada de emergencia - sí

  • Tipo de movimientos ejecutables - Transporte - izado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA6812

Ref.Sonepar

742285

EAN

3389110470659

Número de posiciones de comando:

6

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V:

1.2 A

Número de velocidades:

1

Apto para parada de emergencia:

sí

Tipo de movimientos ejecutables:

Transporte - izado

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

13

Anchura:

80 mm

Altura:

500 mm

Profundidad:

107 mm

Caja colgante, 6BT 1VELO+PE. Gama de producto: Harmony XAC - tipo de producto o componente: estación de control colgante.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric