Schneider Electric - Caja colgante con 10 pulsadores

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja colgante con 10 pulsadores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 12

  • Abertura de diámetro interior - 0 mm

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Apto para circuito de corriente principal - no

  • Apto para circuito de corriente de control - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA1071

Ref.Sonepar

20246

EAN

3389118205819

Número de posiciones de comando:

12

Abertura de diámetro interior:

0 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Apto para circuito de corriente principal:

no

Apto para circuito de corriente de control:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Caja colgante 10 pulsadores. Gama de producto: Harmony XAC - tipo de producto o componente: estación de control colgante.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric