Schneider Electric - Caja colgante con 2 pulsadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V - 1.2 A
Número de velocidades - 2
Apto para parada de emergencia - sí
Tipo de movimientos ejecutables - Elevar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XACA2073
Ref.Sonepar
355658
EAN
3389110558890
Número de posiciones de comando:
2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V:
1.2 A
Número de velocidades:
2
Apto para parada de emergencia:
sí
Tipo de movimientos ejecutables:
Elevar
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
13
Anchura:
52 mm
Altura:
295 mm
Profundidad:
101 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


