Schneider Electric - Caja colgante con 4 agujeros

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja colgante con 4 agujeros

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 4

  • Abertura de diámetro interior - 35 mm

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Apto para circuito de corriente principal - sí

  • Apto para circuito de corriente de control - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACB045

Ref.Sonepar

742287

EAN

3389110354249

Número de posiciones de comando:

4

Abertura de diámetro interior:

35 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Apto para circuito de corriente principal:

sí

Apto para circuito de corriente de control:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65

Caja colgante 4taladros. Gama de producto: Harmony XAC - tipo de producto o componente: estación de control colgante.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric