Schneider Electric - Caja colgante con 8 pulsadores cano goma (INC+CA)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja colgante con 8 pulsadores cano goma (INC+CA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 8

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V - 1.2 A

  • Número de velocidades - 1

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Tipo de movimientos ejecutables - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA881

Ref.Sonepar

429241

EAN

3389110644883

Número de posiciones de comando:

8

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V:

1.2 A

Número de velocidades:

1

Apto para parada de emergencia:

no

Tipo de movimientos ejecutables:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

13

Anchura:

80 mm

Altura:

560 mm

Profundidad:

70 mm

Caja colgante, 8BT 1VELO. Gama de producto: Harmony XAC - tipo de producto o componente: estación de control colgante.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric