Schneider Electric - Caja colgante pulsador 12BT vacía

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja colgante pulsador 12BT vacía

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 12

  • Abertura de diámetro interior - 26 mm

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Apto para circuito de corriente principal - no

  • Apto para circuito de corriente de control - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA12

Ref.Sonepar

20247

EAN

3389110645088

Número de posiciones de comando:

12

Abertura de diámetro interior:

26 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Apto para circuito de corriente principal:

no

Apto para circuito de corriente de control:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65

Este puesto de control colgante vacío Harmony XAC viene con 12 orificios para 12 pulsadores Tiene 12 funciones para controlar el funcionamiento de las máquinas Es ideal para su uso general, ya que permite al fabricante de máquinas añadir cualquier unidad de control necesaria para las estaciones montadas en fábrica Está diseñado para máquinas sencillas y de producción en serie, textiles, de embalaje, de manipulación de pequeños sistemas de elevación, de control de puertas de garaje, de persianas, de rejillas de extracción de humos Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65, por lo que es ideal para funcionar en entornos difíciles

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric