Schneider Electric - Caja compartimentación Spacial SFM - aplicación compartimentada - forma 4b - 4M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separación modular - 50 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Anchura - 206 mm
Altura - 172 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBF4B4M
Ref.Sonepar
1280352
EAN
3606480850684
Separación modular:
50 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Anchura:
206 mm
Altura:
172 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de unidades de altura:
4
Tipo de fabricación:
Kit de ensamblado
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
no
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
no
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


