Schneider Electric - Caja completa con 7 elementos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 6
Número de pulsadores - 4
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XALFP6003E
Ref.Sonepar
742905
EAN
3389119034548
Número de posiciones de comando:
6
Número de pulsadores:
4
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
1
Número de pulsadores de seta:
1
Apto para parada de emergencia:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...600 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...600 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...600 V
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Receptáculo de color:
Gris
Material de la carcasa:
Plástico
N° contactos normalmente abiertos:
10
N° contactos normalmente cerrados:
4
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP56
Grado de protección (NEMA):
Otros
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Clase Ex:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


