Schneider Electric - Caja conexión XBTGH

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja conexión XBTGH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XBTZGJBOX

Ref.Sonepar

212722

EAN

3595864003191

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Este Magelis XBTZ es una caja de conexiones para el panel de mano avanzado de pantalla táctil XBTGH. Permite una fuente de alimentación de 24V CD al terminal XBTGH y la conexión de varias entradas/salidas de seguridad. También permite la conexión en enlace serie multiprotocolo (SUB-D de 9 vías) o Ethernet TCP/IP (RJ45). Se puede montar en un riel DIN simétrico de 35 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric