Schneider Electric - Caja + cubeta 105x250x70 IP65 mural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 0
Anchura en módulos - 0
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
83920
Ref.Sonepar
128632
EAN
3303430839200
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
0
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Profundidad interna:
0 mm
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
103 mm
Anchura:
225 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


