Schneider Electric - Caja de cables 230mm - KTB0230BC01

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 1250 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 4

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 1000...1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTB0230BC01

Ref.Sonepar

110349

EAN

3606485033662

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

1250 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

4

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

1000...1000 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Grado de protección (IP):

IP55

Caja de cables 230mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric