Schneider Electric - Caja de control de parada de emergencia iluminada XALK blanca/roja 24V D40 GDP 1NA 2NC - XALK178W3B140G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja de control de parada de emergencia iluminada XALK blanca/roja 24V D40 GDP 1NA 2NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XALK178W3B140G

Ref.Sonepar

552182

EAN

3606489745721

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

2

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

22 mm

Caja de control de parada de emergencia iluminada XALK blanca/roja 24V D40 GDP 1NA 2NC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric