Schneider Electric - Caja de derivación 100A 12 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 3

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 100 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB100SM512

Ref.Sonepar

322002

EAN

3606480005886

Número de conductores (sin toma de tierra):

3

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

100 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

444 mm

Anchura:

133 mm

Altura:

220 mm

Unidad de derivación Canalis para KT y KS. Se aplica a la distribución de potencia media y al sistema de puesta a tierra TN-C. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 690VCA 50/60Hz. La corriente nominal de funcionamiento es de 100A. Montaje por enchufable con polaridad fija con tratamiento superficial RAL 9001 blanco y cuya polaridad de trayectoria es 3L+PEN. Proporcionó protección para el disyuntor miniatura (MCB) (el disyuntor se pedirá por separado). Proporcionó desconexión de la unidad de derivación abriendo la puerta derecha. Compatibilidad de la trayectoria de canalización eléctrica Canalis KS con tomacorrientes enchufables, compatibilidad de la trayectoria de canalizaciones Canalis KT con tomacorrientes enchufables tipo KS. Proporciona protección IP55, la cual cumple con el estándar IEC 60529. IK08 cumple con IEC 62262. Cumple tanto con IEC 61439-1 como con IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric