Schneider Electric - Caja de derivación 32A para fusible NF 10x38mm - KSB32CF5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 5

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 32 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB32CF5

Ref.Sonepar

102944

EAN

3606480005961

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

5

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

32 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

135 mm

Anchura:

153 mm

Altura:

175 mm

Unidad de derivación Canalis para KS. Se aplica a la distribución de energía media y a los sistemas de tierra TT, IT y TN-S. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 690VCA 50/60Hz. La corriente de funcionamiento nominal es de 32A a 35 ℃. Montaje por enchufe con polaridad fija con tratamiento de superficie RAL 9001 blanco y cuya polaridad de enlace de la barra de conducción es 3L+N+PE. Brindó protección para fusibles tamaño 10 x 38 (el fusible se debe pedir por separado). Proporcionó la desconexión de la unidad de derivación al extraerla con la puerta/cubierta frontal abierta. Compatibilidad de canalización eléctrica Canalis KS con salidas enchufables. Proporciona protección IP55, la cual cumple con el estándar IEC 60529. IK08 cumple con IEC 62262. Cumple tanto con IEC 61439-1 como con IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric