Schneider Electric - Caja de derivación de comunicación serie 1 RJ45 - 2 RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TWDXCAT3RJ

Ref.Sonepar

1139943

EAN

3595863895377

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Caja de conexiones de enlace serie, para PLC Twido, 1 RJ45, 2 RJ45. Gama de producto: Twido - clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de accesorio/componente: caja de conexiones - designación de accesorio/componente: caja de conexiones - destino de accesorio/componente: enlace serie RS485 - aplicación específica de producto: adaptador de extremo de línea (RC 120 Ohm, 1 nF), líneas prepolarizadas (2 R 620 Ohm). Aplicaciones: Varios tipos de máquinas e instalaciones Transporte Embalaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric