Schneider Electric - Caja de distribución con 1 entrada y 4 salidas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja de distribución con 1 entrada y 4 salidas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ILM62DB4A000

Ref.Sonepar

321919

EAN

3606485305530

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama PacDrive 3, una oferta de cajas de distribución para cadenas Lexium 62 ILM. Este bloque de distribución cuenta con 1 entrada y 4 salidas. El bloque de distribución con interfaz física SERCOS III a una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s. Es una caja de distribución con tensión nominal de suministro de 250 V a 700 V, tensión del circuito de control de 24 V CC y corriente de entrada de 20 A. Es un producto con clasificación IP65. La caja está hecha de policarbonato. Sus dimensiones son 230mm (anchura) x 151.4mm (profundidad) x 94mm (altura). Pesa 0.85kg. Los servomódulos integrados Lexium 62 ILM se pueden controlar con todos los controladores de movimiento de las series PacDrive LMC Eco y Pro/Pro 2 a través de la comunicación SERCOS. Unidades servo multieje integradas de 0,31 kW a 1,91 kW para soluciones de automatización basadas en PacDrive 3.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric