Schneider Electric - CAJA DE EMPOTRAR PARA PERFILERIA - MGU8.601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Base de la carcasa
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MGU8.601
Ref.Sonepar
810135
EAN
8420375140699
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Base de la carcasa
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de unidades:
1
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
26.5 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
35 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
26.5 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
50 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
35 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


