Schneider Electric - Caja de empotrar PrismaSeT XS 13 módulos 4 filas puerta ahumada - LVSXF413
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 13
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXF413
Ref.Sonepar
892101
EAN
8499213130598
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
13
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
86.5 mm
Altura integrada:
780 mm
Anchura integrada:
366 mm
Profundidad interna:
80 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
810 mm
Anchura:
396 mm
Profundidad:
136.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


