Fin de vida

Schneider Electric - Caja de salida de piso Altira 6 módulos gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión nominal - 276 mm

  • Altura mínima de la capa de acabado - 70 mm

  • Intervalo de nivelación - 70...100 mm

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM50636

Ref.Sonepar

288418

EAN

3606480030949

Dimensión nominal:

276 mm

Altura mínima de la capa de acabado:

70 mm

Intervalo de nivelación:

70...100 mm

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

sí

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Altura del conducto desde/hasta:

28...38 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

200...200 mm

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Número de electrodomésticos para integrar:

6

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Caja de salida de piso Altira 6 módulos gris

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric