Schneider Electric - Caja de salida de piso Altira 6 módulos OPTILINE 45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 276 mm
Modelo de portada - Rectangular
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Altura del conducto desde/hasta - 82...82 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM51636
Ref.Sonepar
610635
EAN
3606480483110
Dimensión nominal:
276 mm
Modelo de portada:
Rectangular
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
82...82 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
276...276 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
80 mm
Intervalo de nivelación:
0...30 mm
Pared lateral de material:
Acero
Inserción de cubierta de montaje:
sí
Apto para sellado:
sí
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


