Schneider Electric - Caja de salida de piso Altira 8 módulos OPTILINE 45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión nominal - 276 mm

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Altura del conducto desde/hasta - 82...82 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM51638

Ref.Sonepar

751613

EAN

3606480483127

Dimensión nominal:

276 mm

Modelo de portada:

Rectangular

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

no

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Altura del conducto desde/hasta:

82...82 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

276...276 mm

Altura mínima de la capa de acabado:

80 mm

Intervalo de nivelación:

0...30 mm

Pared lateral de material:

Acero

Inserción de cubierta de montaje:

sí

Apto para sellado:

sí

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Caja de salida de piso Altira 8 módulos OPTILINE 45

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric