Schneider Electric - Caja de servicio básica OPTILINE 45 4 módulos vacía
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM20421
Ref.Sonepar
551827
EAN
3606480273872
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Longitud:
240 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Número de conexiones CAT 6A:
0
Número de posiciones modulares vacías:
4
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Protección contra sobretensión:
no
Con cargador USB:
no
Tensión nominal:
230 V
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


