Schneider Electric - Caja de suelo L para 4 módulos dobles gris oscuro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja de suelo L para 4 módulos dobles gris oscuro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión nominal - 200 mm

  • Altura mínima de la capa de acabado - 70 mm

  • Intervalo de nivelación - 70...109 mm

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INS52124

Ref.Sonepar

906210

EAN

3606489818982

Dimensión nominal:

200 mm

Altura mínima de la capa de acabado:

70 mm

Intervalo de nivelación:

70...109 mm

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

sí

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Altura del conducto desde/hasta:

28...38 mm

Anchura del conducto desde/hasta:

150...150 mm

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Número de electrodomésticos para integrar:

8

Pared lateral de material:

Plástico

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

no

Grado de protección (IP):

IP24

Caja de suelo L para 4 módulos dobles gris oscuro

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric