Schneider Electric - Caja derivación 160A para NS160 con mando rotativo 3L+PEN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 3

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 160 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB160DC5

Ref.Sonepar

733776

EAN

3606480005695

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

3

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

160 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

482 mm

Anchura:

246 mm

Altura:

342 mm

Unidad de derivación Canalis para KT y KS. Se aplica a la distribución de potencia media y al sistema de puesta a tierra TN-C. El voltaje de funcionamiento es de 230VCA 50/60Hz a 690VCA 50/60Hz. La corriente de funcionamiento nominal es de 160A a 35 ℃. Montaje por enchufable con polaridad fija con tratamiento superficial RAL 9001 blanco y cuya polaridad de trayectoria es 3L + PEN. Proporcionó protección para el disyuntor NSX con control de palanca giratoria (el disyuntor se solicitará por separado). Proporcionó 1 apertura derecha para la placa de prensa FL21 para desconectar la unidad de derivación al abrir la puerta. Compatibilidad de la trayectoria de canalización eléctrica Canalis KS con tomacorrientes enchufables, compatibilidad de la trayectoria de canalizaciones Canalis KT con tomacorrientes enchufables tipo KS. Proporciona protección IP55, la cual cumple con el estándar EN/IEC 60529. IK08 cumple con IEC 62262. Cumple tanto con IEC 61439-1 como con IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric