Schneider Electric - Caja derivación CANOPEN con 3 conectores RJ45 0,6m - VW3A1007

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A1007

Ref.Sonepar

136450

EAN

3606480075766

Tipo de accesorio:

Panel de control

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este terminal remoto es una opción para motores de velocidad variable de rango Altivar. Es una opción de diálogo para el variador de velocidad. Su índice de protección es IP65. Este terminal se utiliza para localizar la interfaz hombre-máquina del variador Altivar de forma remota en la puerta de un gabinete. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 50 °C. Pesa 275g. Se utiliza para controlar, ajustar y configurar la unidad de forma remota, mostrar el estado de la unidad y los códigos de error. También es necesario pedir por separado un conjunto de cables de montaje remoto VW3A1104Rxx. La gama ATV12 satisface los requisitos básicos de la máquina combinada con simplicidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric