Schneider Electric - Caja derivación con aislamiento

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja derivación con aislamiento

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TWDXCAISO

Ref.Sonepar

85321

EAN

3595863895360

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Twido, una oferta de accesorios de conexión para enlace serie RS485. Esta caja de aislamiento de conexión serial es adecuada para aplicaciones de líneas prepolarizadas (2 R 620Ohm), aislamiento de línea RS485 y adaptador de extremo de línea (RC 120Ohm, 1nF). Es una caja de aislamiento de derivación con alimentación externa de 24V CC. Dispone de un bornero de tornillo y 2 conectores RJ45 para conexión eléctrica. Pesa 0,1kg. Soporta montaje simétrico DIN de 35mm. Los controladores lógicos Modicon M258 están designados para los fabricantes de máquinas (OEM). Parte de Modicon 30% ahorrando tiempo en el montaje, cableado y puesta en marcha.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric