Schneider Electric - Caja derivación con portafusible NH 160A 3F+N+PE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 5

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 160 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSB160SE4

Ref.Sonepar

209088

EAN

3606480005701

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

5

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

160 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

482 mm

Anchura:

207 mm

Altura:

332 mm

Unidad de derivación Canalis para KT y KS. Se aplica a distribución de energía media y sistemas de tierra TT, IT y TN-S. El voltaje de funcionamiento es de 230VAC 50/60Hz a 690VAC 50/60Hz. La corriente nominal de funcionamiento es de 160A a 35ºC. Montaje por plug-in con polaridad fija con tratamiento de superficie RAL 91 blanco y cuya polaridad de canalización es 3L+N+T. Brindó protección para fusibles tamaño 00 (el fusible se debe pedir por separado). Proporcionó la desconexión de la unidad de derivación abriendo la puerta a la derecha. Compatibilidad de canalización eléctrica Canalis KS con salidas enchufables, compatibilidad de canalización eléctrica Canalis KT con salidas enchufables tipo KS. Brinda protección IP55, conforme a la norma IEC 60529. IK08 cumple con la norma IEC 62262. Cumple con las normas IEC 61439-1 y IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric