Schneider Electric - Caja derivación paredes lisas 103x103x56
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Montado en el suelo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL00925
Ref.Sonepar
323161
EAN
3295150009257
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
sí
Montaje bajo el agua:
sí
Longitud:
100 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
50 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Manguito de tubo
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Grado de protección (IP):
IP56
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


