Schneider Electric - Caja derivación paredes lisas 306x226x127
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Montado en el suelo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL00939
Ref.Sonepar
137670
EAN
3295150009394
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
sí
Montaje bajo el agua:
sí
Número de entradas:
0
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
300 mm
Anchura:
220 mm
Profundidad:
120 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Manguito de tubo
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Grado de protección (IP):
IP56
Grado de protección (NEMA):
Otros
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


