Schneider Electric - Caja empotrable con 3 taladros - XAPE303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 72 mm
Altura - 138 mm
Material - Aluminio
Número de posiciones de comando - 3
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPE303
Ref.Sonepar
588522
EAN
3389110628043
Anchura:
72 mm
Altura:
138 mm
Material:
Aluminio
Número de posiciones de comando:
3
Diámetro de aberturas:
22 mm
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


