Schneider Electric - Caja empotrable con 4 taladros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 72 mm
Altura - 171 mm
Material - Aluminio
Número de posiciones de comando - 4
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPE304
Ref.Sonepar
291021
EAN
3389110628067
Anchura:
72 mm
Altura:
171 mm
Material:
Aluminio
Número de posiciones de comando:
4
Diámetro de aberturas:
22 mm
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


