Schneider Electric - CAJA EMPOTRAR LUXA 8W 124x332x56 - OVA50346E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Blanco
Longitud - 56 mm
Anchura - 332 mm
Altura - 124 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OVA50346E
Ref.Sonepar
76635
EAN
3606485015255
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Blanco
Longitud:
56 mm
Anchura:
332 mm
Altura:
124 mm
CAJA EMPOTRAR LUXA 8W 124x332x56


