Schneider Electric - CAJA EMPOTRAR PDT 2 COLUMNAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 8
Número de unidades - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU8724
Ref.Sonepar
264645
EAN
3606489458539
Sistemas de montaje:
Otros
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
8
Número de unidades:
8
Posición de montaje:
Vertical
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
Transparente:
sí
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
sí
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
156 mm
Altura:
156 mm
Profundidad:
50 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
156 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
156 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
50 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


