Schneider Electric - Caja empotrar PRAGMA BASIC con 4+8 módulos ICP+16 - 14112

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caja empotrar PRAGMA BASIC con 4+8 módulos ICP+16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 8

  • Tipo de cubierta - Tapa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

14112

Ref.Sonepar

10030

EAN

3303430141129

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

8

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Con muesca

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

60 mm

Profundidad interna:

63 mm

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

187 mm

Anchura:

292 mm

Profundidad:

60 mm

Caja empotrable PRAGMA BASIC ICP + 16 pasos, 4+8 módulos. Tipo de armario: envolvente modular.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric