Schneider Electric - Caja ergonómica para emisor ZB5R con 1 taladro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - ABS
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBRM01
Ref.Sonepar
93953
EAN
3606480334696
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
ABS
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
100.6 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


