Schneider Electric - Caja industrial ABS 241x192x105 - NSYTBS241910

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Cubierta/puerta transparente:

no

Altura:

241 mm

Anchura:

194 mm

Profundidad:

107 mm

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTBS241910

Ref.Sonepar

238147

EAN

3606480165337

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

0 A

Altura:

241 mm

Anchura:

194 mm

Profundidad:

107 mm

Profundidad constructiva:

100 mm

Profundidad interna:

100 mm

Gabinete de espesor de placa:

12.5 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

12.5 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de recubrimiento:

Otros

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

La caja de ABS industrial Thalassa TBS con cubierta opaca H20 está diseñada para aplicaciones multiuso. Las dimensiones externas son (H) 241 mm x (W) 194 mm x (D) 107 mm y las dimensiones internas son (H) 225 mm x (W) 175 mm x (D) 100 mm. La cubierta está fijada por tornillos cautivos de plástico desmontables que están planos fuera del área sellada. La caja está hecha de ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno) y ofrece protección IP66 contra el polvo y el agua, resistencia al impacto duro IK07, resistencia al cable de brillo de 650 ° C y aislamiento de clase II. La temperatura de instalación es de -15 °C a 40 °C y la temperatura de funcionamiento de -25 °C a 60 °C. Este producto cuenta con la certificación IEC 62208 y está calificado como green premium, con un uso mínimo de sustancias peligrosas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric