Schneider Electric - Caja industrial acero inoxidable 150x300x80mm - NSYSBX15308
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 0
Longitud - 300 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 80 mm
Gabinete de espesor de placa - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSBX15308
Ref.Sonepar
771888
EAN
3606481715227
Número de abrazaderas de conexión:
0
Longitud:
300 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
80 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Forma:
Cuadrado
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
sí
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-35...80 °C
Fuerza del impacto:
IK10
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


