Schneider Electric - Caja industrial metal ciego 400x400x120 - NSYSBM404012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 0
Sección transversal máxima del conductor - 0 mm²
Longitud - 400 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSBM404012
Ref.Sonepar
552791
EAN
3606480520259
Número de abrazaderas de conexión:
0
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Longitud:
400 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
120 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Forma:
Cuadrado
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Material:
Acero
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
0 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Tensión nominal:
0 V
Temperatura de trabajo:
-35...80 °C
Corriente asignada:
0 A
Fuerza del impacto:
IK10
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


