Schneider Electric - Caja industrial PC 192x164x87 - NSYTBP19168

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Cubierta/puerta transparente:

no

Altura:

192 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles138 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles291 mm
Ver las opciones disponibles341 mm

Anchura:

164 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles93 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles194 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles291 mm

Profundidad:

87 mm
Ver las opciones disponibles54 mm
Ver las opciones disponibles62 mm
Ver las opciones disponibles72 mm
Ver las opciones disponibles88 mm
Ver las opciones disponibles107 mm
Ver las opciones disponibles127 mm
Ver las opciones disponibles128 mm
Ver las opciones disponibles168 mm

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTBP19168

Ref.Sonepar

322933

EAN

3606480165665

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

0 A

Altura:

192 mm

Anchura:

164 mm

Profundidad:

87 mm

Profundidad constructiva:

80 mm

Profundidad interna:

80 mm

Gabinete de espesor de placa:

12 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

12 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de recubrimiento:

Otros

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK08

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

Thalassa TBP industrial PC box with opaque PC cover H20. Int is 175 x 150 x 80 mm. Ext is 193 x 164 x 87 mm. Wall mounted enclosure. Low plain cover. Outside sealed is flat screwdriver captive screw lock. Certifications is DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Fire resistance 960°. Polycarbonate made. IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grey RAL 7035, Insulation Class II. Set of 5. Ambient temperature for storage/operation is (-15 to 60 °C)/(-25 to 80 °C).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric