Schneider Electric - Caja industrial policarbonato 192x121x87 tapa transparente

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Cubierta/puerta transparente:

Altura:

192 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles138 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles291 mm
Ver las opciones disponibles341 mm

Anchura:

121 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles93 mm
Ver las opciones disponibles194 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles291 mm

Profundidad:

87 mm
Ver las opciones disponibles54 mm
Ver las opciones disponibles62 mm
Ver las opciones disponibles72 mm
Ver las opciones disponibles88 mm
Ver las opciones disponibles105 mm
Ver las opciones disponibles107 mm
Ver las opciones disponibles127 mm
Ver las opciones disponibles128 mm
Ver las opciones disponibles168 mm

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

  • Cubierta/puerta transparente -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTBP19128T

Ref.Sonepar

217654

EAN

3606480165801

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

0 A

Altura:

192 mm

Anchura:

121 mm

Profundidad:

87 mm

Profundidad constructiva:

80 mm

Profundidad interna:

80 mm

Gabinete de espesor de placa:

0 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

0 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de recubrimiento:

Otros

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK08

Integridad de circuitos:

Ninguno

Caja PC IP 66 IK 08 Int.Al175An105 L80 Ext.Al192An121 L87 tapa transp. Al20. Gama de producto: Thalassa TBP - aplicación de dispositivo: multiuso - altura: 192 mm - anchura: 121 mm - profundidad: 87 mm - altura interna: 175 mm - anchura interna: 105 mm - profundidad interna: 80 mm - montaje de armario: montaje en pared - composición de equipos: 1 x cuerpo, 1 x tapa, 4 x tornillo de cubierta - cantidad por juego: juego de 2 - tipo de cuerpo: moldeado de una pieza - fijación de cubierta: tornillos de plástico. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Homologación según UL 508A, Gran robustez: IK08, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno, aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric