Schneider Electric - Caja industrial policarbonato 241x194x127 tapa opaca - NSYTBP241912H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Altura:
241 mmAnchura:
194 mmEspecificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTBP241912H
Ref.Sonepar
139099
EAN
3606480165719
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
0 A
Altura:
241 mm
Anchura:
194 mm
Profundidad:
127 mm
Profundidad constructiva:
120 mm
Profundidad interna:
120 mm
Gabinete de espesor de placa:
12 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
12 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
0
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
2
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de recubrimiento:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK08
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


