Schneider Electric - Caja industrial policarbonato 291x241x168 tapa opaca

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Cubierta/puerta transparente:

no

Altura:

291 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles138 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles192 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles341 mm

Anchura:

241 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles93 mm
Ver las opciones disponibles121 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles194 mm
Ver las opciones disponibles291 mm

Profundidad:

168 mm
Ver las opciones disponibles54 mm
Ver las opciones disponibles62 mm
Ver las opciones disponibles72 mm
Ver las opciones disponibles87 mm
Ver las opciones disponibles105 mm
Ver las opciones disponibles107 mm

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTBP292416H

Ref.Sonepar

358238

EAN

3606480165757

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

0 A

Altura:

291 mm

Anchura:

241 mm

Profundidad:

168 mm

Profundidad constructiva:

0 mm

Profundidad interna:

160 mm

Gabinete de espesor de placa:

12 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

12 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de recubrimiento:

Otros

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK08

Integridad de circuitos:

Ninguno

Caja PC IP 66 IK 08 Int.Al275An225 L160 Ext.Al291An241 L168 tapa PC opaca Al60. gama de producto: Thalassa TBP - aplicación de dispositivo: multiuso - altura: 291 mm - anchura: 241 mm - profundidad: 168 mm - altura interna: 275 mm - anchura interna: 225 mm - profundidad interna: 160 mm - montaje de armario: montaje en pared - composición de equipos: 4 x tornillo de cubierta, 1 x cuerpo, 1 x tapa - tipo de cuerpo: moldeado de una pieza - fijación de cubierta: tornillos de plástico. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Homologación según UL 508A, Gran robustez: IK08, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno; aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric