Schneider Electric - Caja inoxidable con 1 taladro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Acero inox
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KYSS1
Ref.Sonepar
619128
EAN
785901017486
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Acero inox
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
30.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
106 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
92 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


