Schneider Electric - CAJA IP66 PARA EVLINK PROAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVA1RFKES
Ref.Sonepar
859322
EAN
3606482455634
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
El accesorio EVlink Pro AC Metal es una caja que se utiliza para instalar dispositivos de protección en el interior de la caja metálica. Dependiendo de la protección elegida para integrarse en el gabinete EVlink Pro AC Metal, puede ser necesaria la instalación de un gabinete Thalassa en el kit metálico. El grado de protección IP es IP66. Se puede utilizar con dispositivos monofásicos o trifásicos. La caja está equipada con 1 placa de montaje Telequick, 2 carriles DIN con una longitud de 240 mm y 4 soportes de fijación. Los cables pueden entrar por 2 prensaestopas M32 y 1 M12. La sección transversal del cable tiene una identificación de 25 mm² hasta 35 mm². Sus dimensiones son (ancho) 270 mm x (alto) 360 mm x (profundidad) 180 mm. Su peso del producto es de 3,4 kg. El grado de protección IK es IK09. La temperatura del aire ambiente para el funcionamiento está comprendida entre -30°C y 70°C.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


