Schneider Electric - Caja mando S3CM 400x400x200mm - NSYS3CM404020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS3CM404020
Ref.Sonepar
358232
EAN
3606480212925
Anchura:
400 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


