Schneider Electric - Caja mando S3CM 500x500x250mm - NSYS3CM505025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS3CM505025
Ref.Sonepar
211140
EAN
3606480212901
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


