Schneider Electric - Caja mando S3CM 800x600x300mm - NSYS3CM806030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS3CM806030
Ref.Sonepar
707998
EAN
3606480212871
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


