Schneider Electric - Caja metálica GV3P CDE BLK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Anchura - 181 mm
Altura - 312 mm
Profundidad - 203.5 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV3PC01
Ref.Sonepar
789125
EAN
3389119409933
Material de la carcasa:
Acero
Anchura:
181 mm
Altura:
312 mm
Profundidad:
203.5 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


