Schneider Electric - Caja metálica IP65 2 taladros diámetro 22,2 profundidad 49mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Otros
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XAPM1202
Ref.Sonepar
20291
EAN
3389110312751
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Otros
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
51.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


